バートル
ロング Tシャツ 655
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
サイズ
SS
S
M
XXL
SS
3XL
色
バーク
ホワイト
ネイビー
ミルスグリーン
バーク
全42種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
80854526
品番
655
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥1,309
販売価格(税別)
¥
1,190
バスケットに入れる
Xラインデザインによるシャープなシルエット
ドライな着用感が持続する吸汗速乾加工
不快な汗のニオイを抑える消臭テープ付き
胸ポケット(ボタン止め)と袖マルチポケット付き
男女ユニセックスの着用に対応
色
バーク
サイズ
SS
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
55
着丈(cm)
61
バスト(cm)
90
素材
ドライメッシュ鹿の子、吸汗速乾、消臭、ストレッチ(伸長率40%以上)、UVカット(UPF50+)
ネック(cm)
39.5
グリーンマーク
認定