- 色
- ソルティオリーブ
- 質量(g)
- 充電ケース:約30、イヤホン片耳:約4.9
- 付属品
- 充電ケース、充電用USBケーブル、ロゴステッカー
- 対応
- コンテンツ保護:SCMS-T方式
- 通信方式
- Bluetooth(R)標準規格 Ver.5.3/(出力)Power Class 1
- 充電時間(時間)
- イヤホン:約2、充電ケース:約2.5
- 電池使用時間(時間)
- (最大)イヤホン:8、充電ケース:16
- ドライバーユニット(Φmm)
- 10
- 通信距離(m)
- (最大)約10 ※通信距離は目安。使用環境により異なる。
- 対応コーデック
- SBC、AAC