曜日別特売
HA-NP1T-AN ワイヤレスイヤホン HA-NP1T Victor 80854658

 

HA-NP1T-AN ワイヤレスイヤホン HA-NP1T Victor 80854658
HA-NP1T-AN ワイヤレスイヤホン HA-NP1T Victor 80854658
HA-NP1T-AN ワイヤレスイヤホン HA-NP1T Victor 80854658
HA-NP1T-AN ワイヤレスイヤホン HA-NP1T Victor 80854658
HA-NP1T-AN ワイヤレスイヤホン HA-NP1T Victor 80854658
HA-NP1T-AN ワイヤレスイヤホン HA-NP1T Victor 80854658
HA-NP1T-AN ワイヤレスイヤホン HA-NP1T Victor 80854658
HA-NP1T-AN ワイヤレスイヤホン HA-NP1T Victor 80854658
HA-NP1T-AN ワイヤレスイヤホン HA-NP1T Victor 80854658
HA-NP1T-AN ワイヤレスイヤホン HA-NP1T Victor 80854658

ワイヤレスイヤホン HA-NP1THA-NP1T-AN

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色エターナルブルー
内容量1個注文コード80854658品番HA-NP1T-AN
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980

耳をふさがないリスニング、アクセサリー感覚のイヤーカフ型ワイヤレスイヤホン
【装着しやすいフレキシブルアジャスト】
着脱しやすく軽く快適なつけ心地で、長時間の使用でも耳の負担を感じにくい。
【耳をふさがず、ながら聴きでリスニング nearphones】
周囲の音がきこえて安心のオープンイヤー型ワイヤレスイヤホン。耳をふさがないから、外出先やジョギングをしながら、家事や育児をしながら、周囲の様子を感じながら、音楽や通話ができます。
【高音質・音漏れ低減】
高性能10mmドライバーにより、耳をふさがないスタイルながらもバランスのよいクリアな高音質サウンドが楽しめます。また、騒音下でもしっかり聞こえ、音漏れの低減にも配慮したハイパワー出力を実現。3つのサウンドモード(NORMAL/HIGH/BASS)を搭載し、好みやシチュエーションに合わせて切り替えてサウンドを楽しめます。
【最大合計24時間の長時間再生】
イヤホン本体8時間+充電ケース16時間の最大合計24時間の長時間バッテリーで充電切れの心配がありません。また、10分の充電で最大60分の再生が可能なクイック充電にも対応しています。
【汗や雨に強い防滴仕様 IPX4】
JIS保護等級4級(IPX4)相当、イヤホン本体のみ対応。
【2台同時接続できるマルチポイント対応】
スマホとPCなど2台の機器に同時にBluetooth接続ができ、オンライン会議などに便利です。
【オンライン会議で活躍する 簡単マイクミュート】
オンライン会議やハンズフリーでの通話ができるマイク搭載。本体L側のマイクミュートボタンで簡単にマイクのON/OFFができます。左右どちらでも片耳のみの使用ができます。
【ゲームや動画視聴に最適な低遅延モード】
Bluetooth(R)伝送時に発生する音声の遅延を抑制し、映像と音声のずれを抑えます。
【アプリで快適操作】
専用アプリで、キー割り当てのフルカスタマイズ、サウンドモードの切り替え、機能の設定・切り替え、音量操作、バッテリー残量表示、アップデートなどが可能です。

色
エターナルブルー
質量(g)
イヤホン片耳:約4.9、充電ケース:約30
付属品
充電ケース、充電用USBケーブル、ロゴステッカー
対応
コンテンツ保護:SCMS-T方式
通信方式
Bluetooth(R)標準規格 Ver.5.3/(出力)Power Class 1
充電時間(時間)
イヤホン:約2、充電ケース:約2.5
電池使用時間(時間)
(最大)イヤホン:8、充電ケース:16
ドライバーユニット(Φmm)
10
通信距離(m)
(最大)約10 ※通信距離は目安。使用環境により異なる。
対応コーデック
SBC、AAC
注意
※自転車運転時にオープンイヤー型イヤホンを使う際は、安全運転に配慮しながら、適切に使用しましょう。
※耳をふさがないオープンイヤー型イヤホンのような完全に耳をふさがないものについては、安全な運転に必要な音または声が聞こえる状態であれば、自転車運転時の使用が禁止されていませんが、自転車運転時のイヤホン使用は、音量や使用状況によって必ずしも安全とは限りません。住んでいる地域の公安委員会規則などを事前に確認し、安全を第一にご判断のうえでご使用ください。
※使用条件により、再生時間は異なります。
※イヤホンの機種によって専用アプリの対応機能は異なります。

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする