曜日別特売
HA-EC25T-W ワイヤレスステレオヘッドセット HA-EC25T Victor 80854789

 

HA-EC25T-W ワイヤレスステレオヘッドセット HA-EC25T Victor 80854789
HA-EC25T-W ワイヤレスステレオヘッドセット HA-EC25T Victor 80854789
HA-EC25T-W ワイヤレスステレオヘッドセット HA-EC25T Victor 80854789
HA-EC25T-W ワイヤレスステレオヘッドセット HA-EC25T Victor 80854789
HA-EC25T-W ワイヤレスステレオヘッドセット HA-EC25T Victor 80854789
HA-EC25T-W ワイヤレスステレオヘッドセット HA-EC25T Victor 80854789
HA-EC25T-W ワイヤレスステレオヘッドセット HA-EC25T Victor 80854789
HA-EC25T-W ワイヤレスステレオヘッドセット HA-EC25T Victor 80854789
HA-EC25T-W ワイヤレスステレオヘッドセット HA-EC25T Victor 80854789
HA-EC25T-W ワイヤレスステレオヘッドセット HA-EC25T Victor 80854789

ワイヤレスステレオヘッドセット HA-EC25THA-EC25T-W

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色ホワイト
内容量1個注文コード80854789品番HA-EC25T-W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
¥7,898

外れにくい安心感、柔らかフックタイプの完全ワイヤレスイヤホン
【柔らかい素材のイヤーフックで安定の装着感】
スポーツやフィットネスなどの動きのある用途にも備えたイヤーフックタイプの完全ワイヤレスイヤホン。落とす心配をすることなく、もっとアクティブに音楽を楽しむことができます。柔軟性のある柔らかいイヤーフックを採用。ソフトな装着感とアクティブに動いても耳から外れにくい安定性を実現しました。
【本体(片耳)約6.9g、小型・軽量のフックタイプ】
フックタイプながら耳に収まりやすいコンパクトな形状を採用し、小型・軽量化を実現。
【1日中使える、最大30時間の長時間再生】
本体のみで最大7.5時間の連続再生、および充電ケースによるフル充電と合わせて最大30時間の再生が可能です。
【汗と雨に強い生活防水仕様】
汗をかいても問題なく使用できるので、スポーツをしながら音楽が楽しめます。突然の雨や水しぶきからもイヤホンを守る生活防水仕様(JIS保護等級5級(IPX5)相当、イヤホン本体のみ対応)。
【周囲の音も聞き取れる低遮音イヤーピース付属】
遮音性に優れた標準イヤーピース(S.M.L)に加え、ジョギング中などの安全性に配慮した「低遮音イヤーピース(S.M.L)」を付属。周囲の音が聞こえるため、ジョギング中だけではなくオンライン通話などにも便利です。
【気分に合わせて変えられるサウンドモード】
高磁力ネオジムマグネットを採用した高音質ドライバーユニットにより、低域から高域までバランスよく、パワフルでクリアなサウンドを実現。楽曲や気分に合わせて3つのサウンドモード(NORMAL/BASS/CLEAR)が楽しめます。
【ソフトタッチによるスマート操作】
本体を軽くタッチするだけで、音楽再生や通話がスマートに行えます。ボリューム調整・再生/一時停止、曲送り/曲戻し・電源のオン/オフ・Bluetoothのペアリングなどの操作が可能。操作時のイヤホン位置がずれるストレスを解消しています。また、一度ペアリングを完了させた端末との自動ワイヤレス接続や、「オートオン/オフ&オートコネクト機能」に対応しています。
【音切れがしにくい安定したワイヤレス接続】
安定したワイヤレス接続で、快適なリスニングを楽しむことができます。
【テレワークにも、便利な片耳使用&ハンズフリー通話】
左右どちらでも片耳のみでの使用が可能。内蔵マイク搭載によりオンライン通話やハンズフリー通話にも活躍します。
【音声アシスタント機能の起動に対応】

色
ホワイト
付属品
イヤーピース(S/M/L)各2個、低遮音イヤーピース(S/M/L)各2個、充電用USBケーブル、充電ケース
質量(g)
充電ケース:約60、イヤホン片耳:約6.9
対応
コンテンツ保護:SCMS-T方式
通信方式
Bluetooth(R)標準規格 Ver.5.1/(出力)Power Class 1
充電時間(時間)
イヤホン:約2、充電ケース:約3.5
電池使用時間(時間)
(最大)イヤホン:7.5、充電ケース:22.5
ドライバーユニット(Φmm)
6
通信距離(m)
(最大)約10 ※通信距離は目安。使用環境により異なる。
対応コーデック
SBC
注意
※使用条件により、再生時間は異なります。
※片側使用の場合、イヤホン本体での操作に制限があります。
※音声アシスタント機能の起動には、接続機器の仕様により対応していない場合があります。

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする