バートル
ジャケット
商品レビューを投稿する
返品不可
色
ミルスグリーン
ブラック
ネイビー
アッシュグレー
ミルスグリーン
カーキ
サイズ
5L
5L
S
M
L
LL
4L
3L
全35種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
80855095
品番
671
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
伸長率20%のストレッチ性が身体の動きを快適にサポート
スッキリ程よくフィットするテーパードシルエット
男女ユニセックスの着用に対応
色
ミルスグリーン
サイズ
5L
混率(%)
ポリエステル65、綿33、ポリウレタン2
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
63
着丈(cm)
70
裾廻り(cm)
126
バスト(cm)
134
素材
T/Cストレッチツイル(伸長率20%)
グリーンマーク
認定
注意
※生地の特性上、製品が編みます。洗濯及び乾燥後の収縮率は、お客様の洗濯環境で異なります。
※雨や汗で湿った状態、着用時の摩擦により他の物へ色移りの恐れがあります。
※生地の特性上、肘抜けが発生する場合がございます。