バートル
カーゴパンツ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
色
ブラック
ブラック
アッシュグレー
ミルスグリーン
ネイビー
カーキ
ウエスト(cm)
90
126
74
78
82
86
90
70
110
118
96
102
サイズ
3L
8L
S
M
L
LL
3L
SS
6L
7L
4L
5L
全55種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
80855515
品番
672
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
伸長率20%のストレッチ性が身体の動きを快適にサポート
スッキリ程よくフィットするテーパードシルエット
男女ユニセックスの着用に対応
色
ブラック
サイズ
3L
混率(%)
ポリエステル65、綿33、ポリウレタン2
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
90
素材
T/Cストレッチツイル(伸長率20%)
渡り(cm)
35.5
グリーンマーク
認定
注意
※生地の特性上、製品が編みます。洗濯及び乾燥後の収縮率は、お客様の洗濯環境で異なります。
※雨や汗で湿った状態、着用時の摩擦により他の物へ色移りの恐れがあります。
※素材にポリウレタンを含むため、洗濯数回後まで、股下が縮みます。股下加工は、長めにお願いします。
※生地の特性上、膝抜けが発生する場合がございます。