曜日別特売
672 カーゴパンツ バートル 80855926

672 カーゴパンツ バートル 80855926
672 カーゴパンツ バートル 80855926

カーゴパンツ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
ミルスグリーン
ウエスト(cm)96
サイズ4L
内容量1本注文コード80855926品番672
参考基準価格(税別)¥6,200販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

伸長率20%のストレッチ性が身体の動きを快適にサポート
スッキリ程よくフィットするテーパードシルエット
男女ユニセックスの着用に対応

ミルスグリーンサイズ4L混率(%)ポリエステル65、綿33、ポリウレタン2股下(cm)80ウエスト(cm)96素材T/Cストレッチツイル(伸長率20%)渡り(cm)37グリーンマーク認定
注意
※生地の特性上、製品が編みます。洗濯及び乾燥後の収縮率は、お客様の洗濯環境で異なります。
※雨や汗で湿った状態、着用時の摩擦により他の物へ色移りの恐れがあります。
※素材にポリウレタンを含むため、洗濯数回後まで、股下が縮みます。股下加工は、長めにお願いします。
※生地の特性上、膝抜けが発生する場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする