バートル
カーゴパンツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
アッシュグレー
ネイビー
カーキ
アッシュグレー
ミルスグリーン
ウエスト(cm)
78
126
70
86
90
74
78
82
110
118
96
102
サイズ
M
8L
SS
LL
3L
S
M
L
6L
7L
4L
5L
全44種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
80856425
品番
682
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
製品洗い加工によりコンフォタブルな着用感と防縮性をアップ
伸長率20%のストレッチ性が身体の動きを快適にサポート
スッキリ程よくフィットするテーパードシルエット
男女ユニセックスの着用に対応
色
アッシュグレー
サイズ
M
混率(%)
綿98、ポリウレタン2
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
78
素材
ストレッチツイル (伸長率20%)、製品洗い加工
渡り(cm)
32.5
グリーンマーク
認定
注意
※生地の特性上、製品が編みます。洗濯及び乾燥後の収縮率は、お客様の洗濯環境で異なります。
※雨や汗で湿った状態、着用時の摩擦により他の物へ色移りの恐れがあります。
※素材にポリウレタンを含むため、洗濯数回後まで、股下が縮みます。股下加工は、長めにお願いします。
※生地の特性上、膝抜けが発生する場合がございます。