1701 ジャケット バートル 80857308

1701 ジャケット バートル 80857308
1701 ジャケット バートル 80857308

ジャケット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
サーフブルー
サイズ4L
内容量1着注文コード80857308品番1701
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

伸長率17%のストレスフリーな着心地を追求したストレッチ素材(日本製)
製品制電 JIS T8118適合品
ボディーラインに程よくフィットするテーパードシルエット
男女ユニセックスの着用に対応

サーフブルーサイズ4L混率(%)ポリエステル80、綿20肩幅(cm)53袖丈(cm)62着丈(cm)71裾廻り(cm)120バスト(cm)128素材T/Cストレッチツイル(伸長率17%)、制電ケア設計グリーンマーク認定
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする