曜日別特売
a3656810 <日本製>姫路レザー・ラチェット式ベルト ファミリー・ライフ 80857440

a3656810 <日本製>姫路レザー・ラチェット式ベルト ファミリー・ライフ 80857440
a3656810 <日本製>姫路レザー・ラチェット式ベルト ファミリー・ライフ 80857440
a3656810 <日本製>姫路レザー・ラチェット式ベルト ファミリー・ライフ 80857440
a3656810 <日本製>姫路レザー・ラチェット式ベルト ファミリー・ライフ 80857440

<日本製>姫路レザー・ラチェット式ベルト

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1セット(2本)
色ブラック
内容量1セット(2本)注文コード80857440品番a3656810
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,008
販売価格(税別)
¥9,098

「お腹まわり、もう苦しくない」日本製 姫路レザー・ラチェット式ベルト。穴なし無段階調整でいつでも腰にピタッとフィット
穴がないから、どこでも留まる。熟練の職人が仕立てた一生ものの心地よさ
「食事のあと、ベルトがきつくて苦しい」「ちょうど良い穴の位置が見つからない」…そんな経験はありませんか?このベルトは、ベルト穴をなくし、ミリ単位で調整できる「ラチェット式」を採用した画期的な一本です。
31段階の細やかな調整機能:バックルを軽く持ち上げるだけで、スルスルとサイズ調整が可能。最大115cmのウエストに対応し、満腹時やかがんだ姿勢でも、その場ですぐに最適なフィット感に合わせられます。
世界が認める「姫路レザー」の品格:表地には、使うほどに味わいが増す頑強な姫路レザーを贅沢に使用。南信州飯田の熟練職人が一本ずつ丁寧に仕上げた、格調高い「革の芸術品」です。
長く愛用できる信頼の日本製:本革ならではの高級感は、スラックスからカジュアルなズボンまで幅広くマッチ。機能性とデザイン性を兼ね備えた、大人のための逸品です。

色
ブラック
質量(g)
1本:(約)150
材質
ベルト部:(表)牛革・(裏)合成皮革、バックル:亜鉛合金、レール部:プラスチック
レール長さ(mm)
(裏面)約190(31段階調整)
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)
(約)3×127×0.35
ベルト長さ(cm)
(約)120
適応ウエスト(cm)
(約)最大115

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする