バートル
ユニセックスパンツ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
色
シルバー
シルバー
カーキ
ネイビー
インディゴ
サーフブルー
ウエスト(cm)
82~90
104~116
96~106
114~126
68~76
72~80
76~84
82~90
88~98
サイズ
L
4L
3L
5L
SS
S
M
L
LL
全40種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
80858148
品番
1703
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
伸長率17%のストレスフリーな着心地を追求したストレッチ素材(日本製)
製品制電 JIS T8118適合品
ボディーラインに程よくフィットするテーパードシルエット
男女ユニセックスの着用に対応
色
シルバー
サイズ
L
混率(%)
ポリエステル80、綿20
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
82~90
素材
T/Cストレッチツイル(伸長率17%)、制電ケア設計
渡り(cm)
34.5
グリーンマーク
認定