曜日別特売
1811 ジャケット バートル 80858410

1811 ジャケット バートル 80858410
1811 ジャケット バートル 80858410

ジャケット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
シルバー
サイズ3L
内容量1着注文コード80858410品番1811
参考基準価格(税別)¥9,900販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

優れた形態回復性と伸縮性を持つ交織ストレッチクロス(伸長率20%)
ムラ糸片サイド染めでカジュアルデニムテイストに仕上げたユニフォーム素材
ボディーラインに程よくフィットするテーパードシルエット
男女ユニセックスの着用に対応

シルバーサイズ3L混率(%)綿55、ポリエステル45肩幅(cm)50袖丈(cm)62着丈(cm)68裾廻り(cm)115バスト(cm)122素材交織ストレッチライトツイル(伸長率20%)、制電ケア設計グリーンマーク認定
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする