曜日別特売
1812 カーゴパンツ バートル 80858769

1812 カーゴパンツ バートル 80858769
1812 カーゴパンツ バートル 80858769

カーゴパンツ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
アーバンブラウン
ウエスト(cm)70
サイズSS
内容量1本注文コード80858769品番1812
参考基準価格(税別)¥8,200販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

優れた形態回復性と伸縮性を持つ交織ストレッチクロス(伸長率20%)
ムラ糸片サイド染めでカジュアルデニムテイストに仕上げたユニフォーム素材
ボディーラインに程よくフィットするテーパードシルエット
男女ユニセックスの着用に対応

仕様透けガード裏地付き(SS・Sサイズのみ)アーバンブラウンサイズSS混率(%)綿55、ポリエステル45股下(cm)80ウエスト(cm)70素材交織ストレッチライトツイル(伸長率20%)、制電ケア設計渡り(cm)31グリーンマーク認定
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする