曜日別特売
1812 カーゴパンツ バートル 80858909

1812 カーゴパンツ バートル 80858909
1812 カーゴパンツ バートル 80858909

カーゴパンツ

商品レビューを投稿する
返品不可
ミルスグリーン
ウエスト(cm)110
サイズ6L
内容量1本注文コード80858909品番1812
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

優れた形態回復性と伸縮性を持つ交織ストレッチクロス(伸長率20%)
ムラ糸片サイド染めでカジュアルデニムテイストに仕上げたユニフォーム素材
ボディーラインに程よくフィットするテーパードシルエット
男女ユニセックスの着用に対応

ミルスグリーンサイズ6L混率(%)綿55、ポリエステル45股下(cm)80ウエスト(cm)110素材交織ストレッチライトツイル(伸長率20%)、制電ケア設計渡り(cm)42グリーンマーク認定
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする