曜日別特売
MY-EBC420430/L AHTN My40形2000固定 HACCP埋込アクリ防湿 三菱電機 80860730

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

My40形2000固定 HACCP埋込アクリ防湿

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
内容量1組注文コード80860730品番MY-EBC420430/L AHTN
参考基準価格(税別)¥153,000販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980
定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)13.1 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)エネルギー消費効率(Lm/W)固有:128.2 (200V時)光束(Lm)器具:1680光色電球色 (3000K)明るさFLR40形x1灯器具 節電タイプグリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする