曜日別特売
6201 ジャケット バートル 80860790

6201 ジャケット バートル 80860790
6201 ジャケット バートル 80860790

ジャケット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
アッシュグレー
サイズ4L
内容量1着注文コード80860790品番6201
参考基準価格(税別)¥9,400販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

再生糸を用いたエコロジカルなSDGs対応モデル
快適な着用感を追求した伸長率20%のストレッチツイル素材
優れた帯電防止性を備えるJIS T8118適合プロダクト
細身なテーパードシルエットがシャープなスタイルを演出
男女ユニセックスの着用に対応

アッシュグレーサイズ4L混率(%)複合繊維ポリエステル45、リサイクルポリエステル35、綿20肩幅(cm)52袖丈(cm)63着丈(cm)69裾廻り(cm)121バスト(cm)129素材エコストレッチツイル(伸長率20%)、制電ケア設計、エコセレクション(日清紡テキスタイル)グリーンマーク認定
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする