MY-EBC430430/D AHTN My40形3200固定 HACCP埋込アクリ防湿 三菱電機 80861579

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

My40形3200固定 HACCP埋込アクリ防湿

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1組
光束(Lm)
器具:2690
注文コード
80861579
品番
MY-EBC430430/D AHTN
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥155,300販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:142.3 (200V時)
光束(Lm)
器具:2690
光色
昼光色 (6500K)
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
18.9 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra83
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
明るさ
FHF32形x1灯器具 高出力相当
グリーン購入法
適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする