曜日別特売
DXL-81387 和風ペンダントライト DAIKO(大光電機) 80861816

和風ペンダントライト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
80861816
品番
DXL-81387
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980

引き掛けシーリング式で設置が簡単な和風ペンダントライト。調光調色機能付き、リモコンで操作可能。天井取付専用・傾斜天井不可・LED交換不可

特記
リモコン付き、吊り高調節可
材質
カバー:強化和紙、枠:白木、LEDカバー:アクリル(乳白マット)、本体:鋼板(白)、ポリカーボネート(黒)、コード:テトロン、フランジカバー:ABS
寸法(mm)
縦565×横565×高さ700~1500(高さ調節可)
質量(kg)
約4
消費電力(W)
44.5
定格電圧(V)
AC100
方式
調色:11段階
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:123.3
光色
昼光色6500~電球色2700K
調光方式
10段階
定格光束(lm)
5489
適用畳数
~14
演色性(Ra)
83
エコロジー商品
省エネ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする