曜日別特売
DXL-81413C 外玄関灯(人感センサー付き) DAIKO(大光電機) 80861895

外玄関灯(人感センサー付き)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
80861895
品番
DXL-81413C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

シンプルなデザインの人感センサー搭載防雨型玄関灯。本商品の設置には電気工事士による工事が必要です。

材質
アクリル乳白(マット)
寸法(mm)
幅120×高さ319×出78
質量(kg)
0.7
消費電力(W)
6.8
ランプ
LED6.8W
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:51.4
光源寿命
40000
点灯保持時間
60秒
光色
電球色(2700K)
定格光束(lm)
350
演色性(Ra)
83

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする