曜日別特売
6213 パンツ バートル 80862314

6213 パンツ バートル 80862314
6213 パンツ バートル 80862314

パンツ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
アッシュグレー
ウエスト(cm)68~76
サイズSS
内容量1本注文コード80862314品番6213
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

再生糸を用いたエコロジカルなSDGs対応モデル
快適な着用感を追求した伸長率22%のストレッチライトツイル素材
優れた帯電防止性を備えるJIS T8118適合プロダクト
細身なテーパードシルエットがシャープなスタイルを演出
男女ユニセックスの着用に対応

仕様透けガード裏地付き(SS・Sサイズのみ)アッシュグレーサイズSS混率(%)複合繊維ポリエステル45、リサイクルポリエステル35、綿20股下(cm)80ウエスト(cm)68~76素材エコストレッチライトツイル(伸長率22%)、制電ケア設計、エコセレクション(日清紡テキスタイル)渡り(cm)31グリーンマーク認定
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする