バートル
カーゴパンツ
商品レビューを投稿する
返品不可
色
ネイビー
ネイビー
シルバー
カーキ
ウエスト(cm)
82
78
82
86
90
74
70
サイズ
L
M
L
LL
3L
S
SS
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
80862838
品番
8102
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
優れた耐久性が特徴の高密度肉厚綿素材を使用
製品洗いによるコンフォダブルな着心地と優れた防縮性を兼備
金属ファスナーを表に出さないディティールが特徴
男女ユニセックスの着用に対応
色
ネイビー
サイズ
L
混率(%)
綿100
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
82
素材
ワーカーズツイル(高密度織物)、製品洗い加工
渡り(cm)
35
グリーンマーク
認定
注意
※天然素材の為、多少の色誤差がございます。
※生地の特性上、製品が縮みます。洗濯及び乾燥後の収縮率は、お客様の洗濯環境で異なります。
※雨や汗で湿った状態での着用は、摩擦による色移りの恐れがありますので、お避けください。