バートル
長袖シャツ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
サイズ
S
SS
S
M
LL
色
カーキ
ネイビー
シルバー
カーキ
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
80862987
品番
8105
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
優れた耐久性が特徴の高密度肉厚綿素材を使用
製品洗いによるコンフォダブルな着心地と優れた防縮性を兼備
金属ファスナーを表に出さないディティールが特徴
男女ユニセックスの着用に対応
色
カーキ
サイズ
S
混率(%)
綿100
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
57
着丈(cm)
71
バスト(cm)
102
素材
ワーカーズツイル(高密度織物)、製品洗い加工
ネック(cm)
39
グリーンマーク
認定
注意
※天然素材の為、多少の色誤差がございます。
※生地の特性上、製品が縮みます。洗濯及び乾燥後の収縮率は、お客様の洗濯環境で異なります。
※雨や汗で湿った状態での着用は、摩擦による色移りの恐れがありますので、お避けください。