曜日別特売
9072 カーゴパンツ バートル 80863425

9072 カーゴパンツ バートル 80863425
9072 カーゴパンツ バートル 80863425
9072 カーゴパンツ バートル 80863425

カーゴパンツ

商品レビューを投稿する
返品不可
バイパー
ウエスト(cm)118
サイズ7L
内容量1本注文コード80863425品番9072
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥7,800販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

再生糸を用いたエコロジカルなSDGs対応モデル
動作を快適にサポートする高いストレッチ性(伸長率17%)
やや細身でスタイリッシュなテーパードシルエット
夜間の視認性を上げる反射材(リフレクター)を採用
優れた帯電防止性を備えるJIS T8118適合プロダクト
男女ユニセックスの着用に対応

バイパーサイズ7L混率(%)ポリエステル100(リサイクルポリエステル45含)股下(cm)78ウエスト(cm)118素材エコストレッチツイル(伸長率17%)、制電ケア設計渡り(cm)43グリーンマーク認定
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする