曜日別特売
9073 ユニセックスパンツ バートル 80863775

9073 ユニセックスパンツ バートル 80863775
9073 ユニセックスパンツ バートル 80863775
9073 ユニセックスパンツ バートル 80863775

ユニセックスパンツ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
カーキ
ウエスト(cm)76~84
サイズM
内容量1本注文コード80863775品番9073
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

再生糸を用いたエコロジカルなSDGs対応モデル
動作を快適にサポートする高いストレッチ性(伸長率17%)
やや細身でスタイリッシュなテーパードシルエット
夜間の視認性を上げる反射材(リフレクター)を採用
優れた帯電防止性を備えるJIS T8118適合プロダクト
男女ユニセックスの着用に対応

カーキサイズM混率(%)ポリエステル100(リサイクルポリエステル45含)股下(cm)80ウエスト(cm)76~84素材エコストレッチツイル(伸長率17%)、制電ケア設計渡り(cm)33グリーンマーク認定
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする