三菱電機
除湿機用交換フィルター
MJPR-PHDVFT
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
適合機種・交換目安
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1式
適合機種
MJ-PHDV24WX-W/MJ-PHDV24YX-W/MJ-PHDV24ZX-W
注文コード
80884855
品番
MJPR-PHDVFT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
適合機種
MJ-PHDV24WX-W/MJ-PHDV24YX-W/MJ-PHDV24ZX-W
寸法(mm)
高性能HEPAフィルター:高さ280×幅253×奥行30、活性炭フィルター:高さ269×幅251×奥行10
質量(kg)
高性能HEPAフィルター:0.16、活性炭フィルター:0.27