曜日別特売
250A×250L オーフレックス TOZEN(トーゼン) 80897096

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

オーフレックス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
寸法L(mm)250
材質【ゴム】SBR+NR、【フランジ】SUS304
【ゴム】SBR+NR、【フランジ】SUS304
【ゴム】SBR+NR、【フランジ】SS400+ZN
フランジJIS 10KF
呼び径250
内容量1台注文コード80897096品番250A×250L
参考基準価格(税別)¥220,000販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
¥169,800

NEW球形ゴムフレキ

用途
空調ライン専用フレキ
材質
【ゴム】SBR+NR、【フランジ】SUS304
寸法L(mm)
250
呼び径
250
フランジ
JIS 10KF
使用圧力範囲(MPa)
-0.065~1.0
使用温度範囲(℃)
-10~70
寸法d(Φmm)
245
偏角(°)
5
偏心量(許容変位量)(mm)
10
伸長(許容変位量)(mm)
15
圧縮(許容変位量)(mm)
10
関連資料:(0.06MB)取扱説明書:(0.65MB)
注意
※給水・飲料水・上水・給湯・油・空気・プール循環(塩素滅菌)・温泉浴場循環(塩素滅菌)ラインは使用不可
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,600/税込¥1,760
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする