曜日別特売

オーフレックス

オーフレックス - TOZEN(トーゼン)

NEW球形ゴムフレキ

用途
空調ライン専用フレキ
使用温度範囲(℃)
-10~70
偏心量(許容変位量)(mm)
10
圧縮(許容変位量)(mm)
10
内容量
1台
取扱説明書:(0.65MB)
注意
※給水・飲料水・上水・給湯・油・空気・プール循環(塩素滅菌)・温泉浴場循環(塩素滅菌)ラインは使用不可
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全40種類を絞り込む
寸法L(mm)
材質
フランジ
呼び径
40種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
寸法L(mm)
呼び径
フランジ
使用圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80896868150A×200L【ゴム】SBR+NR、【フランジ】SS400+ZN200150JIS 10KF-0.065~1.0
¥50,000
¥37,980
¥41,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80896938200A×200L【ゴム】SBR+NR、【フランジ】SS400+ZN200200JIS 5KF-0.065~0.5
¥68,000
¥51,980
¥57,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80896981200A×200L【ゴム】SBR+NR、【フランジ】SUS304200200JIS 10KF-0.065~1.0
¥139,000
¥99,980
¥109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80897017300A×250L【ゴム】SBR+NR、【フランジ】SS400+ZN250300上水F-0.065~1.0
¥267,000
¥199,800
¥219,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80897096250A×250L【ゴム】SBR+NR、【フランジ】SUS304250250JIS 10KF-0.065~1.0
¥220,000
¥169,800
¥186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8089713050A×125L【ゴム】SBR+NR、【フランジ】SUS30412550JIS 10KF-0.065~1.0
¥36,000
¥27,980
¥30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8089726132A×125L【ゴム】SBR+NR、【フランジ】SS400+ZN12532JIS 10KF-0.065~1.0
¥14,000
¥9,998
¥10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8089730680A×125L【ゴム】SBR+NR、【フランジ】SS400+ZN12580JIS 10KF-0.065~1.0
¥23,000
¥17,980
¥19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80897340300A×250L【ゴム】SBR+NR、【フランジ】SS400+ZN250300JIS 5KF-0.065~0.5
¥204,000
¥159,800
¥175,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8089740180A×125L【ゴム】SBR+NR、【フランジ】SS400+ZN12580上水F-0.065~1.0
¥92,000
¥69,980
¥76,978(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80897577100A×150L【ゴム】SBR+NR、【フランジ】SS400+ZN150100上水F-0.065~1.0
¥105,000
¥78,980
¥86,878(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8089764750A×125L【ゴム】SBR+NR、【フランジ】SS400+ZN12550JIS 5KF-0.065~0.5
¥14,000
¥9,998
¥10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8089768140A×125L【ゴム】SBR+NR、【フランジ】SUS30412540JIS 10KF-0.065~1.0
¥31,000
¥23,980
¥26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80897690150A×200L【ゴム】SBR+NR、【フランジ】SS400+ZN200150JIS 5KF-0.065~0.5
¥44,000
¥33,980
¥37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8089771780A×125L【ゴム】SBR+NR、【フランジ】SS400+ZN12580JIS 5KF-0.065~0.5
¥21,000
¥15,980
¥17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80897778150A×200L【ゴム】SBR+NR、【フランジ】SUS304200150JIS 10KF-0.065~1.0
¥113,000
¥84,980
¥93,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8089784865A×125L【ゴム】SBR+NR、【フランジ】SS400+ZN12565JIS 10KF-0.065~1.0
¥21,000
¥15,980
¥17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8089786640A×125L【ゴム】SBR+NR、【フランジ】SS400+ZN12540JIS 10KF-0.065~1.0
¥15,000
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8089801580A×125L【ゴム】SBR+NR、【フランジ】SUS30412580JIS 10KF-0.065~1.0
¥47,000
¥35,980
¥39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80898058100A×150L【ゴム】SBR+NR、【フランジ】SS400+ZN150100JIS 10KF-0.065~1.0
¥27,000
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80898076250A×250L【ゴム】SBR+NR、【フランジ】SS400+ZN250250JIS 5KF-0.065~0.5
¥183,000
¥139,800
¥153,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80898119200A×200L【ゴム】SBR+NR、【フランジ】SS400+ZN200200上水F-0.065~1.0
¥181,000
¥139,800
¥153,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8089812865A×125L【ゴム】SBR+NR、【フランジ】SS400+ZN12565JIS 5KF-0.065~0.5
¥17,000
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80898286250A×250L【ゴム】SBR+NR、【フランジ】SS400+ZN250250上水F-0.065~1.0
¥238,000
¥179,800
¥197,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80898295125A×175L【ゴム】SBR+NR、【フランジ】SUS304175125JIS 10KF-0.065~1.0
¥86,000
¥64,980
¥71,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80898381150A×200L【ゴム】SBR+NR、【フランジ】SS400+ZN200150上水F-0.065~1.0
¥142,000
¥109,800
¥120,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8089839032A×125L【ゴム】SBR+NR、【フランジ】SS400+ZN12532JIS 5KF-0.065~0.5
¥12,000
¥8,998
¥9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80898618125A×175L【ゴム】SBR+NR、【フランジ】SS400+ZN175125JIS 10KF-0.065~1.0
¥40,000
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8089875865A×125L【ゴム】SBR+NR、【フランジ】SUS30412565JIS 10KF-0.065~1.0
¥46,000
¥34,980
¥38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80898810100A×150L【ゴム】SBR+NR、【フランジ】SS400+ZN150100JIS 5KF-0.065~0.5
¥27,000
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80898819250A×250L【ゴム】SBR+NR、【フランジ】SS400+ZN250250JIS 10KF-0.065~1.0
¥97,000
¥72,980
¥80,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8089888040A×125L【ゴム】SBR+NR、【フランジ】SS400+ZN12540JIS 5KF-0.065~0.5
¥12,000
¥8,998
¥9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8089889850A×125L【ゴム】SBR+NR、【フランジ】SS400+ZN12550JIS 10KF-0.065~1.0
¥17,000
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80898916125A×175L【ゴム】SBR+NR、【フランジ】SS400+ZN175125上水F-0.065~1.0
¥120,000
¥89,980
¥98,978(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80898925125A×175L【ゴム】SBR+NR、【フランジ】SS400+ZN175125JIS 5KF-0.065~0.5
¥35,000
¥26,980
¥29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8089896832A×125L【ゴム】SBR+NR、【フランジ】SUS30412532JIS 10KF-0.065~1.0
¥29,000
¥21,980
¥24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80899065300A×250L【ゴム】SBR+NR、【フランジ】SS400+ZN250300JIS 10KF-0.065~1.0
¥108,000
¥81,980
¥90,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80899135300A×250L【ゴム】SBR+NR、【フランジ】SUS304250300JIS 10KF-0.065~1.0
¥237,000
¥179,800
¥197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80899169100A×150L【ゴム】SBR+NR、【フランジ】SUS304150100JIS 10KF-0.065~1.0
¥57,000
¥42,980
¥47,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80899205200A×200L【ゴム】SBR+NR、【フランジ】SS400+ZN200200JIS 10KF-0.065~1.0
¥65,000
¥48,980
¥53,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする