※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TOZEN(トーゼン)
オーフレックス
80A×125L
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法L(mm)
125
125
150
175
200
250
材質
【ゴム】SBR+NR、【フランジ】SS400+ZN
【ゴム】SBR+NR、【フランジ】SS400+ZN
【ゴム】SBR+NR、【フランジ】SS400+ZN
【ゴム】SBR+NR、【フランジ】SUS304
フランジ
JIS 10KF
JIS 5KF
JIS 10KF
上水F
呼び径
80
32
40
50
65
80
100
125
150
200
250
300
全40種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
80897306
品番
80A×125L
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
NEW球形ゴムフレキ
用途
空調ライン専用フレキ
材質
【ゴム】SBR+NR、【フランジ】SS400+ZN
寸法L(mm)
125
呼び径
80
フランジ
JIS 10KF
使用圧力範囲(MPa)
-0.065~1.0
使用温度範囲(℃)
-10~70
寸法d(Φmm)
70
偏角(°)
10
偏心量(許容変位量)(mm)
10
伸長(許容変位量)(mm)
7
圧縮(許容変位量)(mm)
10
関連資料:
(0.06MB)
取扱説明書:
(0.65MB)
注意
※給水・飲料水・上水・給湯・油・空気・プール循環(塩素滅菌)・温泉浴場循環(塩素滅菌)ラインは使用不可
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
配管工事を支える補助部材