曜日別特売
WBAZ-RBT2G1 【オーダー】普通合板 穴なし ノーブランド 80899957

 

WBAZ-RBT2G1 【オーダー】普通合板 穴なし ノーブランド 80899957
WBAZ-RBT2G1 【オーダー】普通合板 穴なし ノーブランド 80899957
WBAZ-RBT2G1 【オーダー】普通合板 穴なし ノーブランド 80899957

【オーダー】普通合板 穴なし

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可代引不可地域運賃
内容量
1個
材質
ラワンベニヤ合板 T2G1仕様
注文コード
80899957
品番
WBAZ-RBT2G1
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
9月14日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,649~
販売価格(税別)
1,499

素材のサイズを1mm単位で指定可能です。

材質
ラワンベニヤ合板 T2G1仕様
板厚(mm)
2.5/4/5.5/9/12
形状
平板・平プレート
穴数
0
材種
合板
サービス分類
オーダー・加工
注意
※WEB注文限定です。
※発注後のキャンセル及び返品不可。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)900/税込990

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木材加工」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする