BLADE-PLUS ポータブルハンドル型ワイヤレスゲームコントローラー LEADJOY 80908077

BLADE-PLUS ポータブルハンドル型ワイヤレスゲームコントローラー LEADJOY 80908077
BLADE-PLUS ポータブルハンドル型ワイヤレスゲームコントローラー LEADJOY 80908077
BLADE-PLUS ポータブルハンドル型ワイヤレスゲームコントローラー LEADJOY 80908077
BLADE-PLUS ポータブルハンドル型ワイヤレスゲームコントローラー LEADJOY 80908077
BLADE-PLUS ポータブルハンドル型ワイヤレスゲームコントローラー LEADJOY 80908077
BLADE-PLUS ポータブルハンドル型ワイヤレスゲームコントローラー LEADJOY 80908077
BLADE-PLUS ポータブルハンドル型ワイヤレスゲームコントローラー LEADJOY 80908077
BLADE-PLUS ポータブルハンドル型ワイヤレスゲームコントローラー LEADJOY 80908077
BLADE-PLUS ポータブルハンドル型ワイヤレスゲームコントローラー LEADJOY 80908077
BLADE-PLUS ポータブルハンドル型ワイヤレスゲームコントローラー LEADJOY 80908077

ポータブルハンドル型ワイヤレスゲームコントローラー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80908077
品番
BLADE-PLUS
参考基準価格(税別)¥6,037販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
¥5,998

LEADJOYブランドのポータブルハンドル型ワイヤレスゲームコントローラー「BLADE PLUS」です。 Switchでの使用に最適、Switch以外のプラットフォームにも幅広く対応します。 グリップには、レーザーエッチングによる滑り止め加工、満足のいくグリップ感、背面ボタンを2個搭載しました。 正確なエイムを可能にする優れたジョイスティックアルゴリズム、高度なホールエフェクトジョイスティックを採用し、ドリフトを軽減、最大500万回転の寿命、正確なセンター補正、センタリング補正精度が50%向上しました。 自由度の高いマクロ設定、1つのキーや複数の値、すべてのキーに個別に値またはマクロを割り当てることが可能です。 振動機能は、モーターの繊細な振動により、臨場感あふれるコントロール体験。 Switchの他、スマートフォンやタブレットなどのモバイルデバイスに対応、幅95~最大215mm(9インチ)まで対応します。 1つのコントローラーで複数のプラットフォームでプレイです。 Switch、Xbox、PS などの動作モードがあり、優れたクロスプラットフォーム ストリーミング エクスペリエンスを提供します。 ABXYが交換可能なキーキャップ設計、複数のプラットフォーム レイアウトに即座に適応します。 ホールエフェクトトリガーは、レーシング ゲームではリニア モード、FPSゲームではクイックトリガーモードで正確な制御を提供します。 LEADJOYスマートフォンアプリによるコントローラー設定は、ボタンマッピング、スティック設定、トリガー設定、バイブレーション、ジャイロ、設定プロファイルは3個まで設定可能です。

仕様
●スティック:ホールエフェクト●ポーリングレート:有線 1000Hz/無線 125Hz
適合
【プラットフォーム】Switch/Switch2/iOS/Android/PC/Harmony OS 5.0以下※Switch2のスリープ復帰方法はYoutubeチュートリアル動画をご確認下さい。Switch2にてCボタン(チャットボタン)は動作しますが、Switch本体のアップーデートにより 【デバイス幅】幅95~215mm、最大9インチのデバイスに対応※伸縮部分の引っ張り過ぎにご注意下さい。
質量(g)
149
接続
有線/Bluetooth5.3
機能
6軸ジャイロセンサー/振動
インターフェース
Type-C:PCへの有線接続をサポート
バッテリー
3.7 V リチウムイオンバッテリー 電池容量 600mAh
本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
184×41.5×94.5
トリガー
デュアルモードホールトリガー
ボタン仕様
サイレントシリコンボタン
注意
※製品は国内向けの民生品です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする