XENO-PLUS-COMBO ワイヤレスゲームコントローラー LEADJOY 80908120

XENO-PLUS-COMBO ワイヤレスゲームコントローラー LEADJOY 80908120
XENO-PLUS-COMBO ワイヤレスゲームコントローラー LEADJOY 80908120
XENO-PLUS-COMBO ワイヤレスゲームコントローラー LEADJOY 80908120
XENO-PLUS-COMBO ワイヤレスゲームコントローラー LEADJOY 80908120
XENO-PLUS-COMBO ワイヤレスゲームコントローラー LEADJOY 80908120
XENO-PLUS-COMBO ワイヤレスゲームコントローラー LEADJOY 80908120
XENO-PLUS-COMBO ワイヤレスゲームコントローラー LEADJOY 80908120
XENO-PLUS-COMBO ワイヤレスゲームコントローラー LEADJOY 80908120
XENO-PLUS-COMBO ワイヤレスゲームコントローラー LEADJOY 80908120
XENO-PLUS-COMBO ワイヤレスゲームコントローラー LEADJOY 80908120
XENO-PLUS-COMBO ワイヤレスゲームコントローラー LEADJOY 80908120

ワイヤレスゲームコントローラーXENO-PLUS-COMBO

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80908120
品番
XENO-PLUS-COMBO
参考基準価格(税別)¥9,073販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
¥8,998

ゲームコントローラーの新時代を切り拓く!LEADJOY「Xeno Plus」次世代コントローラーです。 長寿命でドリフトを軽減する高精度TMRスティック「JS13 PROモジュール」を採用しました。 先駆的な最適化ジョイスティックキャリブレーション、AXBYはメカニカルボタン、4つの背面ボタンを搭載しました。 アナログスティックの入力ノイズを除去し、視点移動を滑らかに補正するRCフィルター機能を搭載しました。 高速レスポンスと優れた触覚フィードバックの両方を実現しました。 スピード重視の0.35mmストロークと100gfの軽い作動力で、長時間のプレイの疲労を軽減しました。 静音性が向上し、あらゆる状況でゲーム体験に集中できます。 リニアトリガーは、ストロークを延長し、操作精度を最大限に高める0~255レベルのリニア動作、レーシングゲームに最適です。 メカニカルトリガーは、0.45mmの超短ストロークの、素早く反応、瞬時の作動し、ターゲットを瞬時にロックオン、FPSゲームに最適です。 ゲームに没入できる洗練されたレスポンスの良い振動です。 コントローラー背面には、常に快適な操作感を実現するメカニカル(R5 L5)とマイクロスイッチ(R4 L4)設計しました。 ネィティブモーションコントロール、モーションエイミング機能のサポートします。 アプリにて、5連射、10連射、20連射、30連射、50連射などの連射機能や、スティック押し込み無効化設定の他、4ボタン同時押しのマッピング設定やキーボードやマウスボタンのマッピングが可能です。
必ずしもお使いの全てのキーやマウスボタンのマッピングが可能ということではありません。
スマホアプリの画面はサイズや解像度によっては、画面が見切れてしまう事があります(参考:iPhone SE2 4.7インチ 解像度1334×750) キー毎に最大500のマクロステップを登録可能です。 充電時間約3時間、バッテリー持続時間30時間と非常に長いバッテリー寿命を実現しました。 インテリジェント自動オン/オフ機能を搭載、充電ドックも付属します。

仕様
ポーリングレート:1000Hz(2.4GHz Wireless・有線)Bluetooth 125Hz※Bluetooth接続時はポーリングレートは125Hzになります。
適合
【プラットフォーム】Windows PC(10以降)/Switch/iOS(15.6以上)/Android(6.0以上)※Switch2の完全対応は未定です。
質量(g)
233
ケーブル長(m)
1.5(USB TYPE-C ケーブル)
接続
(PC)有線、2.4GHz Wireless USBドングル、Bluetooth5.3、(Switch)Bluetooth5.3
機能
加速度センサー/6軸ジャイロセンサー/振動機能(グリップ)
バッテリー
3.7V リチウムポリマーバッテリー 電池容量 1000mAh
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
153×106×45
充電時間(時間)
約3
バッテリー稼動時間
約30時間
対応モード
XBOXモード/DS4モード/Switchモード※DSモードは搭載しますが、PSシリーズでは本製品は動作しません。
注意
※製品は国内向けの民生品です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする