TBC-IPA24305BK iPadAir13用ソフトハニカムケース ナカバヤシ 80908418

TBC-IPA24305BK iPadAir13用ソフトハニカムケース ナカバヤシ 80908418
TBC-IPA24305BK iPadAir13用ソフトハニカムケース ナカバヤシ 80908418
TBC-IPA24305BK iPadAir13用ソフトハニカムケース ナカバヤシ 80908418
TBC-IPA24305BK iPadAir13用ソフトハニカムケース ナカバヤシ 80908418
TBC-IPA24305BK iPadAir13用ソフトハニカムケース ナカバヤシ 80908418
TBC-IPA24305BK iPadAir13用ソフトハニカムケース ナカバヤシ 80908418
TBC-IPA24305BK iPadAir13用ソフトハニカムケース ナカバヤシ 80908418
TBC-IPA24305BK iPadAir13用ソフトハニカムケース ナカバヤシ 80908418
TBC-IPA24305BK iPadAir13用ソフトハニカムケース ナカバヤシ 80908418
TBC-IPA24305BK iPadAir13用ソフトハニカムケース ナカバヤシ 80908418
TBC-IPA24305BK iPadAir13用ソフトハニカムケース ナカバヤシ 80908418

iPadAir13用ソフトハニカムケース

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80908418
品番
TBC-IPA24305BK
参考基準価格(税別)¥7,550販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
¥5,998
材質
ケース/熱可塑性ポリウレタン(TPU)、カバー/ポリウレタン(PU)
色
ブラック
本体質量(g)
約390
対応機種
13インチiPad Air(M3/M2)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
230×13×285

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする