ナカバヤシ
iPad用マグカバー
TBC-IP2501GY
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
グレー
グレー
ブラック
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80908671
品番
TBC-IP2501GY
参考基準価格(税別)
¥7,120
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
色
グレー
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
W182×D5.5×H249
材質
ポリカーボネート(PC)、ポリウレタン(PU)、 メタルシート、マグネット、ファイバーグラス
本体質量(g)
約400
対応機種
iPad(A16)、iPad 10.9インチ