TBC-IPA24100BK iPadAir11用軽量ハードケースカバー ナカバヤシ 80908750

TBC-IPA24100BK iPadAir11用軽量ハードケースカバー ナカバヤシ 80908750
TBC-IPA24100BK iPadAir11用軽量ハードケースカバー ナカバヤシ 80908750
TBC-IPA24100BK iPadAir11用軽量ハードケースカバー ナカバヤシ 80908750
TBC-IPA24100BK iPadAir11用軽量ハードケースカバー ナカバヤシ 80908750
TBC-IPA24100BK iPadAir11用軽量ハードケースカバー ナカバヤシ 80908750
TBC-IPA24100BK iPadAir11用軽量ハードケースカバー ナカバヤシ 80908750
TBC-IPA24100BK iPadAir11用軽量ハードケースカバー ナカバヤシ 80908750
TBC-IPA24100BK iPadAir11用軽量ハードケースカバー ナカバヤシ 80908750

iPadAir11用軽量ハードケースカバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80908750
品番
TBC-IPA24100BK
参考基準価格(税別)¥5,690販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
¥4,598
材質
ケース/ポリカーボネート(PC)、カバー/ポリウレタン(PU)
色
ブラック
本体質量(g)
約223
対応機種
11インチiPad Air(M3/M2)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
181×11×250

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする