ナカバヤシ
iPad10.9衝撃吸収ケース
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
イエロー
イエロー
ピンク
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80909075
品番
TBC-IP2202Y
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
色
イエロー
材質
ケース/ポリカーボネート(PC)、熱可塑性ポリウレタン(TPU)、カバー/ポリウレタン(PU)
本体質量(g)
約290
対応機種
iPad(A16)(2025年モデル)、iPad 10.9インチ 第10世代(2022年モデル)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200×15×258