曜日別特売
TBC-IP2206LBL iPad10.9インチ 第10世代(2022年モデル)用 エアリーカバー ナカバヤシ 80909188

TBC-IP2206LBL iPad10.9インチ 第10世代(2022年モデル)用 エアリーカバー ナカバヤシ 80909188
TBC-IP2206LBL iPad10.9インチ 第10世代(2022年モデル)用 エアリーカバー ナカバヤシ 80909188
TBC-IP2206LBL iPad10.9インチ 第10世代(2022年モデル)用 エアリーカバー ナカバヤシ 80909188
TBC-IP2206LBL iPad10.9インチ 第10世代(2022年モデル)用 エアリーカバー ナカバヤシ 80909188

iPad10.9インチ 第10世代(2022年モデル)用 エアリーカバーTBC-IP2206LBL

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
色ライトブルー
内容量1個注文コード80909188品番TBC-IP2206LBL
参考基準価格(税別)¥7,900販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
¥6,398
色
ライトブルー
材質
ポリウレタン(PU)
本体質量(g)
約225
対応機種
iPad10.9インチ 第10世代(2022年モデル)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約183×12×253

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする