TBC-IP2202P iPad10.9衝撃吸収ケース ナカバヤシ 80909398

TBC-IP2202P iPad10.9衝撃吸収ケース ナカバヤシ 80909398
TBC-IP2202P iPad10.9衝撃吸収ケース ナカバヤシ 80909398
TBC-IP2202P iPad10.9衝撃吸収ケース ナカバヤシ 80909398
TBC-IP2202P iPad10.9衝撃吸収ケース ナカバヤシ 80909398
TBC-IP2202P iPad10.9衝撃吸収ケース ナカバヤシ 80909398
TBC-IP2202P iPad10.9衝撃吸収ケース ナカバヤシ 80909398
TBC-IP2202P iPad10.9衝撃吸収ケース ナカバヤシ 80909398
TBC-IP2202P iPad10.9衝撃吸収ケース ナカバヤシ 80909398

iPad10.9衝撃吸収ケース

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
色ピンク
内容量1個注文コード80909398品番TBC-IP2202P
参考基準価格(税別)¥6,400販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
¥5,198
色
ピンク
材質
ケース/ポリカーボネート(PC)、熱可塑性ポリウレタン(TPU)、カバー/ポリウレタン(PU)
本体質量(g)
約290
対応機種
iPad(A16)(2025年モデル)、iPad 10.9インチ 第10世代(2022年モデル)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200×15×258

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする