ナカバヤシ
iPadPro11用PUレザージャケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80909416
品番
TBC-IPP24108CA
参考基準価格(税別)
¥7,260
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
材質
ケース/ポリカーボネート(PC)、カバー/ポリウレタン(PU)
色
キャメル
本体質量(g)
約372
対応機種
11インチiPad Pro(M5/M4)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
186×23×257