ナカバヤシ
iPad10.9インチ 第10世代(2022年モデル)用 ハードケースカバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ブラック
イエロー
グレー
ピンク
ブラック
ライトブルー
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80909678
品番
TBC-IP2207BK
参考基準価格(税別)
¥8,260
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
色
ブラック
対応機種
iPad(A16)(2025年モデル)、iPad 10.9インチ 第10世代(2022年モデル)
材質
ケース/ポリカーボネート(PC)、カバー/ポリウレタン(PU)
本体質量(g)
約320
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約185×14×253