TBC-IPP24308BK iPadPro13用PUレザージャケット ナカバヤシ 80909800

TBC-IPP24308BK iPadPro13用PUレザージャケット ナカバヤシ 80909800
TBC-IPP24308BK iPadPro13用PUレザージャケット ナカバヤシ 80909800
TBC-IPP24308BK iPadPro13用PUレザージャケット ナカバヤシ 80909800
TBC-IPP24308BK iPadPro13用PUレザージャケット ナカバヤシ 80909800
TBC-IPP24308BK iPadPro13用PUレザージャケット ナカバヤシ 80909800
TBC-IPP24308BK iPadPro13用PUレザージャケット ナカバヤシ 80909800

iPadPro13用PUレザージャケットTBC-IPP24308BK

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
色ブラック
内容量1個注文コード80909800品番TBC-IPP24308BK
参考基準価格(税別)¥8,690販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
¥6,998
色
ブラック
材質
ケース/ポリカーボネート(PC)、カバー/ポリウレタン(PU)
本体質量(g)
約508
対応機種
13インチiPad Pro(M5/M4)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
225×23×288

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする