TBC-IPM2103BK iPad mini用衝撃吸収背面ケース ナカバヤシ 80909861

TBC-IPM2103BK iPad mini用衝撃吸収背面ケース ナカバヤシ 80909861
TBC-IPM2103BK iPad mini用衝撃吸収背面ケース ナカバヤシ 80909861
TBC-IPM2103BK iPad mini用衝撃吸収背面ケース ナカバヤシ 80909861
TBC-IPM2103BK iPad mini用衝撃吸収背面ケース ナカバヤシ 80909861
TBC-IPM2103BK iPad mini用衝撃吸収背面ケース ナカバヤシ 80909861

iPad mini用衝撃吸収背面ケース

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
色ブラック
内容量1個注文コード80909861品番TBC-IPM2103BK
参考基準価格(税別)¥3,220販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
¥2,598
色
ブラック
材質
熱可塑性ポリウレタン(TPU)、ポリカーボネート(PC)
本体質量(g)
約80
対応機種
iPad mini 第6世代(2021年モデル)、iPad mini(A17 Pro)(2024年モデル)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
139×10×200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする