ナカバヤシ
iPad mini(2021)用 回転式カバー/ブラック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80909906
品番
TBC-IPM2109BK
参考基準価格(税別)
¥6,940
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
材質
カバー/ポリウレタン(PU)、ハードケース/ポリカーボネート(PC)
色
ブラック
本体質量(g)
約215
対応機種
iPad mini 第6世代(2021年モデル)、iPad mini(A17 Pro)(2024年モデル)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約144×15×202