曜日別特売
CP74 カラープラポールサインキャッププレート 熱中症予防 カーボーイ 80910010

CP74 カラープラポールサインキャッププレート 熱中症予防 カーボーイ 80910010
CP74 カラープラポールサインキャッププレート 熱中症予防 カーボーイ 80910010
CP74 カラープラポールサインキャッププレート 熱中症予防 カーボーイ 80910010

カラープラポールサインキャッププレート 熱中症予防

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
表示内容キッズ
内容量1枚注文コード80910010品番CP74
参考基準価格(税別)¥550販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
¥549

裏面粘着仕様なので貼るだけで使用できます。
カラープラポールサインキャップに貼り付けて手軽に標示板を設置できます。

用途
分かりやすい表示で熱中症の注意喚起として。
トラスコ品番
729-8281
表示内容
キッズ
材質
PET、アクリル系粘着剤
幅(mm)
256
高さ(mm)
256
取付方式
貼付けタイプ
直径(mm)
256

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

関連キーワード
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする