曜日別特売

カラープラポールサインキャッププレート 熱中症予防

カラープラポールサインキャッププレート 熱中症予防 - カーボーイカラープラポールサインキャッププレート 熱中症予防 - カーボーイカラープラポールサインキャッププレート 熱中症予防 - カーボーイカラープラポールサインキャッププレート 熱中症予防 - カーボーイカラープラポールサインキャッププレート 熱中症予防 - カーボーイカラープラポールサインキャッププレート 熱中症予防 - カーボーイカラープラポールサインキャッププレート 熱中症予防 - カーボーイカラープラポールサインキャッププレート 熱中症予防 - カーボーイ

裏面粘着仕様なので貼るだけで使用できます。
カラープラポールサインキャップに貼り付けて手軽に標示板を設置できます。

用途
分かりやすい表示で熱中症の注意喚起として。
材質
PET、アクリル系粘着剤
幅(mm)
256
高さ(mm)
256
取付方式
貼付けタイプ
直径(mm)
256
内容量
1枚
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
表示内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
CP74 8091001080910010CP74729-8281キッズ
¥550
¥549
¥604(税込)
4日以内出荷
返品不可
CP75 8091001980910019CP75729-8282ワーク
¥550
¥549
¥604(税込)
4日以内出荷
返品不可
CP73 8091002880910028CP73729-8276ペンギン
¥550
¥549
¥604(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする