カーボーイ
カラープラポールサインキャッププレート 熱中症予防
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
表示内容
ペンギン
キッズ
ペンギン
ワーク
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
80910028
品番
CP73
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
裏面粘着仕様なので貼るだけで使用できます。
カラープラポールサインキャップに貼り付けて手軽に標示板を設置できます。
用途
分かりやすい表示で熱中症の注意喚起として。
トラスコ品番
729-8276
表示内容
ペンギン
材質
PET、アクリル系粘着剤
幅(mm)
256
高さ(mm)
256
取付方式
貼付けタイプ
直径(mm)
256