GL2200 ウルトラコットンタンクトップ GILDAN 80915427

GL2200 ウルトラコットンタンクトップ GILDAN 80915427
GL2200 ウルトラコットンタンクトップ GILDAN 80915427

ウルトラコットンタンクトップ

商品レビューを投稿する
この商品は色・サイズなど16種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
色
ホワイト
サイズ
XL
注文コード
80915427
品番
GL2200
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥912
販売価格(税別)
¥829

アメリカらしいタンクトップといえばこれ!ヘビーウェイトな6.0OZの生地とゆったりしたスタイルが人気なGILDANの定番アイテムです。

色
ホワイト
サイズ
XL
素材
綿100%
身幅(cm)
61
身丈(cm)
79
仕様
U.S FIT

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする