GILDAN
ウルトラコットンタンクトップ
アメリカらしいタンクトップといえばこれ!ヘビーウェイトな6.0OZの生地とゆったりしたスタイルが人気なGILDANの定番アイテムです。
仕様
U.S FIT
内容量
1枚
全16種類を絞り込む
サイズ
L
M
S
XL
色
スポーツグレー
ネイビー
ブラック
ホワイト
身幅(cm)
46
51
56
61
身丈(cm)
71
74
76
79
16種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
素材
身幅(cm)
身丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80915847
GL2200
スポーツグレー
M
綿90% ポリエステル10%
51
74
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
7日以内出荷
80916240
GL2200
ブラック
L
綿100%
56
76
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
7日以内出荷
80916301
GL2200
ネイビー
XL
綿100%
61
79
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
7日以内出荷
80916520
GL2200
ネイビー
L
綿100%
56
76
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
7日以内出荷
80916696
GL2200
ネイビー
M
綿100%
51
74
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
7日以内出荷
80916721
GL2200
ホワイト
M
綿100%
51
74
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
7日以内出荷
80916818
GL2200
スポーツグレー
XL
綿90% ポリエステル10%
61
79
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
7日以内出荷
80917850
GL2200
ブラック
S
綿100%
46
71
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
7日以内出荷
80917868
GL2200
ブラック
XL
綿100%
61
79
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
7日以内出荷
80919557
GL2200
ブラック
M
綿100%
51
74
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
7日以内出荷
80919749
GL2200
ネイビー
S
綿100%
46
71
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
7日以内出荷
80919977
GL2200
スポーツグレー
S
綿90% ポリエステル10%
46
71
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
7日以内出荷
80920440
GL2200
スポーツグレー
L
綿90% ポリエステル10%
56
76
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
7日以内出荷
80915427
GL2200
ホワイト
XL
綿100%
61
79
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
欠品中
出荷予定:出荷時期未定
80918778
GL2200
ホワイト
S
綿100%
46
71
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
欠品中
出荷予定:出荷時期未定
80920135
GL2200
ホワイト
L
綿100%
56
76
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
欠品中
出荷予定:出荷時期未定
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください