GL2200 ウルトラコットンタンクトップ GILDAN 80916240

GL2200 ウルトラコットンタンクトップ GILDAN 80916240
GL2200 ウルトラコットンタンクトップ GILDAN 80916240

ウルトラコットンタンクトップ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
サイズL
色ブラック
内容量1枚注文コード80916240品番GL2200
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
¥899

アメリカらしいタンクトップといえばこれ!ヘビーウェイトな6.0OZの生地とゆったりしたスタイルが人気なGILDANの定番アイテムです。

色
ブラック
サイズ
L
素材
綿100%
身幅(cm)
56
身丈(cm)
76
仕様
U.S FIT

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする