GILDAN
ウルトラコットンタンクトップ
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
この商品は
色・サイズ
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
色
ホワイト
サイズ
S
注文コード
80918778
品番
GL2200
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
アメリカらしいタンクトップといえばこれ!ヘビーウェイトな6.0OZの生地とゆったりしたスタイルが人気なGILDANの定番アイテムです。
色
ホワイト
サイズ
S
素材
綿100%
身幅(cm)
46
身丈(cm)
71
仕様
U.S FIT