GILDAN
ウルトラコットンタンクトップ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
M
L
M
S
XL
色
ブラック
スポーツグレー
ネイビー
ブラック
ホワイト
全16種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
80919557
品番
GL2200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
アメリカらしいタンクトップといえばこれ!ヘビーウェイトな6.0OZの生地とゆったりしたスタイルが人気なGILDANの定番アイテムです。
色
ブラック
サイズ
M
素材
綿100%
身幅(cm)
51
身丈(cm)
74
仕様
U.S FIT